Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KI 25 x 17 M6-6 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10134330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10134330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Anschlag-Puffer KI 25 x 17 M6-6 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
17 mm
Gewinde:
M6x6
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund mit Innengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Anschlag-Puffer, Ausführung KI, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.