Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KI 45 x 21 M8-8 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10134332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10134332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
gm-anschlag-puffer m8x20
gm anschlag puffer
GM-Anschlag-Puffer KI 45 x 21 M8-8 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Höhe:
21 mm
Gewinde:
M8x8
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund mit Innengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Anschlag-Puffer, Ausführung KI, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.