Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-ELE KD 17 x 18 M5 hart CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10134765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10134765
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
gm element
GM-Klemmduebel KD 17 x 18 M5 Wkst. CR - hart Blechdicke 0,8 - 4,3 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 mm
Material:
CR
Außen Ø:
18 mm
Innen Ø:
10 mm
Blechdicke:
0,8 - 4,3 mm
Ausführung:
KD
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metall-Klemmdübel, Gummi-Metall-Element, Klermmdübel, Gummi, Element
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.