Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29413-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10135335
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     039000281000002
EAN/GTIN:
     4012802190397
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29413-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29413
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
45,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,54*
€ 246,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,93*
€ 248,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 258,72*
€ 289,82*
€ 4,95*
ab € 275,7644*
€ 300,1044*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 474,57*
€ 510,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,00*
€ 606,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,29*
€ 604,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,64*
€ 587,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,57*
€ 564,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 474,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.