Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl NW 15x4,5 Trix


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10135986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10135986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Fluidtechnik
Schlauch
DIN 73411/96
Gi-Kuehlerschlauch NW 15x4,5 PER-EPDM mit Aramideinlage, schwarz nach
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Außen Ø:
24 mm
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
3 bar/20 °C
Biegeradius:
135 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
per. EPDM
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +135 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 20.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 10,60*
€ 12,61
pro Meter
ab 80 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,00*
€ 11,90
pro Meter
ab 400 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.