Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaloel OKS® 371 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10136007
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122970178
EAN/GTIN:
     4038127407460
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Universalöl
Sprühöl
Universaloel OKS 371 - 10° bis + 180° Grad Spraydose a 400 ml NSF H1 Reg.-Nr. 124384
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400 ml
Viskosität:
(40 °C): 14 mm²/s
Anwendungsbereich:
Lebensmitteltechnik
Typ:
OKS 371
Temperatureinsatzbereich:
-10 °C bis +180 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ölspray, oks multi-öl spray, kriechöl, kriechöl spray, OKS Öl, Dichtstoff, Klebstoff, Öle, Schmieröl, OKS, 370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1106100235
ab € 114,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.