Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KA 25 x 17 M8-20 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10136090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10136090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Anschlag-Puffer KA 25 x 17 M8-20 Wkst. NK - mittel
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Höhe:
17 mm
Gewinde:
M8x20 g x l1
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metalll-Anschlag-Puffer, Ausführung KA, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.