Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 6013 silb. Duct Tape 50m zu 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10136347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10136347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 6013 silber Duct Tape 50m zu 30mm Gewebeband mit PE-Beschichtung
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 MTR
Dicke:
0,17 mm
Farbe:
silber
Karton:
24 Stück
Anwendungsbereich:
Universell verwendbares Gewebeklebeband
Ausführung:
Trägermaterial Gewebe, Klebemasse Kautschuk, Gesamtdicke 0,17mm.
Klebemasse:
Naturkautschuck
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis + 65 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, panzerband silber 50m, duck tape, panzerband silber, Tesa, Klebeband, Selbstklebeband, 6013, Duct tape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.