Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU D 50 x 30 M6-12 weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10137942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10137942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Metall-Puffer
GM-Puffer
Ausführung D
Maschinenelement
GM-Puffer D 50 x 30 M6-12 Wkst. NK - weich
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
30 mm
Gewinde:
M6x12
Shorehärte:
weich
Material:
NK
Ausführung:
1x Außengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.