| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10141126 Herst.-Nr.: BSD 55100 CGA EAN/GTIN: 7316575062866 |
| |
|
| | |
| Axialschraeglager BSD 55100 CGA SKF Weitere Informationen: | | Typ: | BSD 55100 | Ausführung: | CGA | Innen Ø: | 55,00 mm | Außen Ø: | 100,00 mm | Breite: | 20,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialschräglager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,02* | € 486,42* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 431,96* | € 490,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 466,7154* | € 526,4354* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,57* | € 570,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,52* | € 781,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|