Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6000 2RSLTN9-HC5C3WT SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10141849
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6000-2RSLTN9/HC5C3WT
EAN/GTIN:
     7316572070710
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Rillenkugellager 6000 2RSLTN9-HC5C3WT SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6000
Ausführung:
2RSLTN9/HC5C3WT
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
26,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 47,63*
5 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 37,09*
€ 47,88*
7 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 38,30*
€ 48,44*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 38,31*
€ 51,38*
1
€ 4,95*
ab € 41,2126*
€ 51,7326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.