Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 10,00 x 1,50 FPM 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10141996
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10141996
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 10,00 x 1,50 FPM 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
90 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3754*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,904*
€ 7,02576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,714*
€ 6,79966
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0176*
€ 5,97094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6236*
€ 5,50208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1154*
€ 4,89733
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3754*
€ 4,01673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.