Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR-Kuendl. PU12 1490x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     334-10143734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10143734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachremen
Antrieb
PU 12
Riemen
Kunst.-Flachriemen endlos PU 12 1490 x 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
PU 12
Breite:
10 mm
Länge:
1490 mm
Stärke:
1,5 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.