Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KA 50 x 20 M10-28 mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10143817
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10143817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
gm-anschlag-puffer m10
gm anschlag puffer
GM-Anschlag-Puffer KA 50 x 20 M10-28 Wkst. NK - mittel Ausf konisch, rund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
50 mm
Höhe:
20 mm
Gewinde:
M10x28 g x l1
Shorehärte:
mittel
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metalll-Anschlag-Puffer, Ausführung KA, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.