| |
|
| Artikel-Nr.: 334-10143930 Herst.-Nr.: 1122690178 EAN/GTIN: 4038127306312 |
| | | |
|
| | |
| Schweisstrennmittel OKS 1601 Spray a 400ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Spraydose | Gebindegröße: | 400 ml | Produktbereich: | Trennmittel | Typ: | OKS 1601 | Anwendungsbereich: | für Elektro- und Schutzgas schweißen | Farbe: | tranparent | Hersteller: | OKS | Gefahrenhinweis: | H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck | Sicherheitshinweis: | kann bei Erwärmung explodieren. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennmittel, oks schweißtrennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, OKS Wartungsprodukt, Dichtstoff, KLebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 1600 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,39* | € 5,83* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,47* | € 5,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,41* | € 6,34* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,55* | € 10,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01888* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|