Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUALSEAL 171,60 x 180,00 x 8,50 Z20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10144537
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000017592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtung
statische Dichtung
Dualseal
Trelleborg
Dualseal DU 0101800 171,60 x 180,00 x 8,50 Wkst. Z20
Weitere Informationen:
Innen Ø:
171,60 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Höhe:
8,50 mm
HTN:
DU0101800-Z20
Material:
PUR
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +110 °C
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zurcon, Duo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8431*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,0632*
€ 8,40521
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,8878*
€ 7,00648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,9973*
€ 5,94679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,5831*
€ 5,45389
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8431*
€ 4,57329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.