Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelring HJ 205 EC SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10144962
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HJ 205 EC
EAN/GTIN:
     7316570499278
Suchbegriffe:
Winkelring
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Winkelring HJ 205 EC SKF
Weitere Informationen:
Typ:
HJ 205
Ausführung:
EC
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
35,50 mm
Breite:
3,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Winkelring
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 59,15*
€ 76,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,50*
€ 76,84*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 77,76*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 121,52*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.