Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte DeckblateSafsw1,2x18,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10145909
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     10145909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte Safety Deckplate Farbe schwarz mit gelben Seitenraendern als Sicherheitsmarkierung 1,2 m x 18,3 m Materialstaerke 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
18,3 MTR
Breite:
1,2 MTR
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit gelbem Seitenstreifen
Temperatureinsatzbereich:
0 °C bis +60 °C
Benzin- und Ölbeständigkeit:
nicht vorhanden
Einsatzgebiet:
trockene Bereiche
Flammhemmung:
nicht vorhanden
Elektrische Eigenschaften:
nicht isolierend
Hersteller:
COBA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Matte, Matten, Bodenläufer, Läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.518,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.740,97*
€ 3.261,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.708,24*
€ 3.222,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.608,98*
€ 3.104,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.558,35*
€ 3.044,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.518,26*
€ 2.996,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.