Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Deckblate gr 0,9x18,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10145926
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DP010005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz bodenbelag
Arbeitsplatzmatte Deckplate Farbe grau 0,9 m x 18,0 m Materialstaerke 14 mm
Weitere Informationen:
Länge:
18,3 MTR
Breite:
0,9 MTR
Farbe:
grau
Temperatureinsatzbereich:
0 °C bis +60 °C
Benzin- und Ölbeständigkeit:
nicht vorhanden
Einsatzgebiet:
trockene Bereiche
Flammhemmung:
nicht vorhanden
Elektrische Eigenschaften:
nicht isolierend
Hersteller:
COBA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Matte, Matten, Bodenläufer, Läufer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.445,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.679,72*
€ 4.378,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.651,10*
€ 4.344,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.532,16*
€ 4.203,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.475,24*
€ 4.135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.445,14*
€ 4.099,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.