Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB Klebeband 4611F gr 19mm:3m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10146240
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10146240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M™ VHB™ Doppelseitige Klebebänder
3M
Klebebänder
VHB
VHB Klebeband 3M 4611F Kurzrolle 19mm 3m grau
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
3 MTR
Dicke:
1,1 mm
Farbe:
grau
Anwendungsbereich:
besonders geeignet für Metalle, hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung
Typ:
VHB 4611F
Temperatureinsatzbereich:
bis +150 °C/kurzzeitig bis 230 °C
Hersteller:
3M
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 4611F, Hochleistungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,89004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 10,57417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,61*
€ 188,7459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,79008*
€ 186,5802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,07004*
€ 179,77335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,82004*
€ 173,52585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,89004*
€ 150,99915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.