Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71900-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10147023
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019153287000002
EAN/GTIN:
     4012801616164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B71900-E-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71900
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
6,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 45,43*
€ 56,62*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 69,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 69,90*
€ 4,95*
ab € 61,0495*
€ 70,5195*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,12*
€ 70,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 45,43* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.