Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-PU KA 16 x 18 M5-20 hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10148712
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10148712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Anschlag-Puffer
GM-Anschlag-Puffer KA 16 x 18 M5-20 Wkst. NK - hart
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Höhe:
18 mm
Gewinde:
M5x20 g x l1
Shorehärte:
hart
Material:
NK
Ausführung:
konisch rund
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Metalll-Anschlag-Puffer, Ausführung KA, Gummi-Metall-Element, Geräuschdämmung, Schwingungsisolation, Stoßisolation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.