Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi AOF 38 x 48 x 4 NBR rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10149435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10149435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radialwellendichtring 38 x 48 x 6
radial wellendichtring
Wellendichtring AOF 38 x 48 x 4 NBR rilliert
Weitere Informationen:
Innen Ø:
38,00 mm
Außen Ø:
48,00 mm
Breite:
4,00 mm
Ausführung:
rilliert
Farbe:
schwarz
Typ:
AOF
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: radial-wellendichtring nbr, NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5192*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,839*
€ 3,37841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,819*
€ 3,35461
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,5388*
€ 3,02117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1892*
€ 2,60515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8592*
€ 2,21245
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5192*
€ 1,80785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.