Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablelock Mini AS2MC DN2-4-AD15,5-19,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10156260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CL-AS-2MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cablelock
Schlauchschutz
Ausreissicherung
Fangsicherung
Ausreiß-Sicherung Cablelock Mini AS 2MC fuer Schlauch DN2-4; geeignet fuer Schlauch AD 15,5-19,5 mm; zugelassen fuer max.Betriebsdruck DN2 max. bis 630bar DN3 max. bis 500bar DN4 max. bis 450bar Farbe metallisch
Weitere Informationen:
für Schlauch:
DN2 bis DN4
geeignet für Schlauch AD:
4,5 – 8,5 mm
Maschinen-Fixpunkt AD:
15,5 – 19,5 mm
sichtbare Seilbogenlänge (ca.):
85 mm
Identlänge:
225 mm
Kennbuchstabe:
2MC
VPE:
2 Stück
Temperatureinsatzbereich:
+150 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.