Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 16101-A-2Z FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10157330
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     060464216000002
EAN/GTIN:
     4012802367102
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 16101-A-2Z FAG
Weitere Informationen:
Typ:
16101
Ausführung:
A-2Z
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
1
€ 4,90*
ab € 3,85*
€ 5,38*
1
€ 4,95*
ab € 3,9828*
€ 5,5528*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,13*
1
€ 3,19*
ab € 4,54*
€ 6,32*
Lager 334
34
1
€ 7,95*
ab € 7,38*
€ 10,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.