Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
Wellendichtring
>
Radialwellendichtring
>
Artikel
Wedi A 35 x 49,3 x 9,5 NBR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10157388
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
10157388
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial-wellendichtring nbr
radial wellendichtring
Wellendichtring A 35 x 49,3 x 9,5 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
49,30 mm
Breite:
9,50 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Wellendichtringe
>
NBR
>
Wellendichtring A - Innen Ø 21 bis 35 mm
Weitere Suchbegriffe:
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
radial
,
Wellendichtring
,
Wedi
,
Simmerring
,
rund
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7379*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,089*
€ 6,05591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,939*
€ 5,87741
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,4416*
€ 5,2855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8348*
€ 4,56341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3579*
€ 3,9959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7379*
€ 3,2581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen