Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLR-Kuendl. PU11 320x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     334-10161833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10161833
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachremen
Antrieb
PU 11
Riemen
Kunst.-Flachriemen endlos PU 11 320 x 10 mm
Weitere Informationen:
Typ:
PU 11
Breite:
10 mm
Länge:
320 mm
Stärke:
1,0 mm
Ausführung:
endlos
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.