Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airzet-D. PR 16 x 25 x 2,8 FPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10163484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49041789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dicht
Dichtung
Element
Hydraulikdichtung
Airzet-Dichtung PR 16 x 25 x 2,8 FPM
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
25,00 mm
Höhe:
2,80 mm
Typ:
PR
Material:
FPM
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,3588*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,186*
€ 19,26134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,806*
€ 18,80914
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,1475*
€ 12,07553
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7426*
€ 8,02369
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,3088*
€ 6,31747
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,3588*
€ 5,18697
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.