Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 37,69 x 3,53 FPM 90 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10164135
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000153496
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 37,69 x 3,53 FPM 90 grün
Weitere Informationen:
Innen Ø:
37,69 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
90 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 37.69x3.53 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3473*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,046
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8396*
€ 3,37912
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3722*
€ 2,82292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9946*
€ 2,37357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6473*
€ 1,96029
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3473*
€ 1,60329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.