Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 NW225


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165839
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46502250000
EAN/GTIN:
     4049645280664
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 NW 225mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
225 mm
Außen Ø:
237 mm
Betriebsdruck:
0,08 bar/20 °C
Vakuum:
0,02 bar/20 °C
Biegeradius:
54 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Norm:
NF P 92-503 M2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch, Fluidtechnik, Schlauch, PVC, CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,63*
€ 81,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,35*
€ 81,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,55*
€ 78,00
pro Meter
ab 6 Meter
€ 47,35*
€ 56,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 46,81*
€ 55,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 46,23*
€ 55,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,32*
€ 45,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.