Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 EC NW160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165883
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0160-1003
EAN/GTIN:
     4049645372246
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 EC NW 160mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
160 mm
Außen Ø:
172 mm
Betriebsdruck:
0,13 bar/20 °C
Vakuum:
0,03 bar/20 °C
Biegeradius:
43 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch, Fluidtechnik, Schlauch, PVC, CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,28002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 77,04667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 560,28*
€ 666,7332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 558,86004*
€ 665,04345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 532,97004*
€ 634,23435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 507,62004*
€ 604,06785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 462,28002*
€ 550,11322
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.