Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 EC NW500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165896
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46505001003
EAN/GTIN:
     4049645372772
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 EC NW 500mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
500 mm
Außen Ø:
512 mm
Betriebsdruck:
0,03 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
111 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,14*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 457,79*
€ 544,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 455,92*
€ 542,54
pro Meter
ab 5 Meter
€ 439,65*
€ 523,18
pro Meter
ab 6 Meter
€ 317,52*
€ 377,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 309,41*
€ 368,20
pro Meter
ab 500 Meter
€ 274,14*
€ 326,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.