Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP PVC 465 EC NW600


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10165899
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     465-0600-1003
EAN/GTIN:
     4049645372857
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP PVC 465 EC NW 600mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
600 mm
Außen Ø:
612 mm
Betriebsdruck:
0,02 bar/20 °C
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
131 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
PVC beschichtetes Gewebe
Rollenlänge:
6 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -10 °C bis ca. +80 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.933,34004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 322,22334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.166,84*
€ 2.578,5396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.128,63002*
€ 2.533,06972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.018,43*
€ 2.401,9317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.965,59004*
€ 2.339,05215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.933,34004*
€ 2.300,67465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.