Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-SpSchl PVC 383 NW80


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10166491
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     383-0080-0000
EAN/GTIN:
     4049645227669
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Spiralschlauch NORPLAST PVC 383 NW 80mm leichte Ausfuehrung
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80 mm
Außen Ø:
89 mm
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
0,35 bar/20 °C
Vakuum:
0,15 bar/20 °C
Biegeradius:
70 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Förderschlauch
Bauart:
leichte Ausführung
Armierung:
Hart-PVC-Spirale
Material:
PVC
Norm:
UL94-V2
Temperatureinsatzbereich:
ca. -5 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 70,00*
ab € 263,88*
€ 303,77*
22 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 361,08*
€ 409,25*
Lager 334
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 369,22*
€ 459,25*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,25*
€ 546,5075
pro Packung
ab 1,4 Packungen
€ 417,24*
€ 496,5156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 417,22*
€ 496,4918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,40*
€ 487,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,38*
€ 470,5022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,22*
€ 439,3718
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,3844* pro Meter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.