Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2222 K-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10167378
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222 K/C3
EAN/GTIN:
     7316571482200
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 2222 K-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
2222
Ausführung:
K/C3
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
53,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager konisch, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,41*
€ 358,48*
Frei Haus
ab € 415,10*
€ 446,64*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 450,09*
€ 500,33*
Lager 334
46 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 491,80*
€ 527,44*
€ 4,95*
ab € 495,3786*
€ 531,6886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,44*
€ 627,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,56*
€ 623,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,42*
€ 608,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,80*
€ 585,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.524,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.