Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE-SpSchl AIRDUC TPE363 NW200-203


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10167456
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     36302000000
EAN/GTIN:
     4049645208194
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
TPE Spiralschlauch AIRDUC TPE 363 NW 200-203mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200 - 203 mm
Außen Ø:
208 mm
Betriebsdruck:
0,14 bar/20 °C
Vakuum:
0,02 bar/20 °C
Biegeradius:
108 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
mittelschwere Ausführung
Armierung:
Stahldrahtspirale
Material:
TPE
Materialstärke:
0,8 mm
Rollenlänge:
10 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 95,434*
€ 102,89*
Lager 334
45 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 103,63*
€ 167,95*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 936,98*
€ 1.069,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.029,00*
€ 1.090,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.036,61*
€ 1.122,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 167,95*
€ 199,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 163,88*
€ 195,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 157,50*
€ 187,43
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,32*
€ 132,47
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,63*
€ 123,32
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.