Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP ARAMID 461 NW110


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334-10168419
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     46101100000
EAN/GTIN:
     4049645274915
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP ARAMID 461 NW 110mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
110 mm
Außen Ø:
122 mm
Rollenlänge:
6 MTR
Betriebsdruck:
0,24 bar/20 °C
Vakuum:
0,1 bar/20 °C
Biegeradius:
43 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
spezialbeschichtetes Hochtemperaturgewebe
DIN:
4102-B1
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, cp-schlauch, Fluidtechnik, Schlauch, CP, Aramid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 142,56*
€ 169,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 141,86*
€ 168,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 137,93*
€ 164,14
pro Meter
ab 6 Meter
€ 99,61*
€ 118,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,39*
€ 118,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 82,56*
€ 98,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.