Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP-Schl CP HiTex 485 NW700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-10168673
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     485-0700-0000
EAN/GTIN:
     4049645315717
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP-Schlauch CP HiTex 485 NW 700mm
Weitere Informationen:
Innen Ø:
700 mm
Außen Ø:
715 mm
Rollenlänge:
3 MTR
Vakuum:
0 bar/20 °C
Biegeradius:
293 mm
Anwendungsbereich:
Absaug-/Gebläseschlauch
Bauart:
mehrlagig
Armierung:
Klemmprofil, Stahl verzinkt
Material:
innen und außen spezialbeschichtetes Glasgewebe
Temperatureinsatzbereich:
ca. -60 °C bis ca. +500 °C
Hersteller:
NORRES
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.253,46002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 751,15334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.392,05002*
€ 4.036,53952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.429,66001*
€ 2.891,29541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.339,15001*
€ 2.783,58851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.283,61002*
€ 2.717,49592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.253,46002*
€ 2.681,61742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.