Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonschaum-Rundschnur 4mm ws


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10169598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10169598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Stopfbuchspackung
rundschnur silikonschaum
Silikonschaum-Rundschnur Durchmesser 4 mm Qualitaet Silikonschaum Farbe weiß Dichte 0,25 g/cm³ Toleranz DIN ISO 3302-1 E3
Weitere Informationen:
Qualität:
Silikonschaum
Farbe:
weiß
Durchmesser:
4 mm
VPE:
50 MTR
Eigenschaften:
sehr hohe Hitze- und Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rundschnur, Silikonschaum - Rundschnüre, Dichtprofil, Dichtung, Vierkantprofil, Silikon, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,646*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,606*
€ 6,67114
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,366*
€ 6,38554
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 5,106*
€ 6,07614
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,646*
€ 5,52874
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.