Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 27,00 x 1,50 EPDM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10173283
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10173283
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 27,00 x 1,50 EPDM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
27,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
EPDM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring epdm 70 sh, 0-ring, 0-ringe epdm, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,347*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,309*
€ 7,50771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,099*
€ 7,25781
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,6148*
€ 6,68161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7996*
€ 5,71152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,077*
€ 4,85163
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,347*
€ 3,98293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.