Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 98,02 x 3,53 EPDM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10174782
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10174782
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 98,02 x 3,53 EPDM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
98,02 mm
Schnur Ø:
3,53 mm
Material:
EPDM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ringe epdm, 0-ring, EPDM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1346*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,901*
€ 7,02219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,721*
€ 6,80799
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,262*
€ 6,26178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4996*
€ 5,35452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,8246*
€ 4,55127
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1346*
€ 3,73017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.