Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 13,20 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10177888
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     10177888
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 13,20 x 1,78 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,20 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7717*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5256*
€ 1,81546
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2914*
€ 1,53677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9717*
€ 1,15632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9617*
€ 1,14442
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7717*
€ 0,91832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.