Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Technische Textilien
>
Isolationsplatte
>
Artikel
Isoplan 1100 GREENLINE 1000x1000x5,0mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-10180838
Hersteller:
Frenzelit
Herst.-Nr.:
10180838
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 1100 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 5,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
5 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
20 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Isolationsmittel
>
Plattenware
>
isoplan® 1100 GREENLINE
Weitere Suchbegriffe:
isoplan® 1100 Platte
,
Isoplan
,
Isoliermatte
,
Hitzeschutzmatte
,
Hitzedichtung
,
Isoplan 1100
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,01*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 m² (ab € 43,701* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 529,98*
€ 630,6762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,81*
€ 603,1039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,01*
€ 573,5919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 437,01*
€ 520,0419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen