Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 380,37 x 5,33 NBR 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10182454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10182454
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 380,37 x 5,33 NBR 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
380,37 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
80 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 80, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,644*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0824*
€ 3,66806
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6314*
€ 3,13137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.