Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7000 ACD-P4ADGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10182456
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7000 ACD/P4ADGA
EAN/GTIN:
     7316577127723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Spindellager 7000 ACD-P4ADGA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
7000
Ausführung:
ACD/P4ADGA
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
26,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 210,78*
€ 255,24*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 205,35*
€ 265,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 213,74*
€ 274,09*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 278,66*
€ 338,14*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,38*
€ 315,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.916,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.