Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71828 CDGA-P4 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10183415
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71828 CDGA/P4
EAN/GTIN:
     7316574349975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Spindellager 71828 CDGA-P4 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
71828
Ausführung:
CDGA/P4
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
175,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,37*
€ 915,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 846,41*
€ 942,78*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,25*
€ 946,77*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.474,84*
€ 1.572,28*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,91*
€ 1.089,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,02*
€ 1.085,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,59*
€ 1.057,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,37*
€ 1.009,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.