Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlager W 606-2RS1 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10183593
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 606-2RS1
EAN/GTIN:
     7316572540879
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Miniaturlager W 606-2RS1 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
W 606
Ausführung:
2RS1
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
17,00 mm
Breite:
6,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Miniaturlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager, Lager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,58*
1
€ 3,19*
ab € 5,60*
€ 8,00*
1 Tag
496
1
€ 4,90*
ab € 5,69*
€ 8,13*
1
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 8,32*
Lager 334
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,04*
€ 10,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 677,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.