Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlager 626-2Z-C3GJN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10183690
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     626-2Z/C3GJN
EAN/GTIN:
     7316571577760
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Miniaturlager 626-2Z-C3GJN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
626
Ausführung:
2Z/C3GJN
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
19,00 mm
Breite:
6,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Miniaturlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsscheibe für Wellen, din 625 skf, din 625, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
1
€ 8,90*
ab € 3,76*
€ 5,28*
7 Tage
500
1
€ 10,00*
ab € 3,77*
€ 5,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,82*
1 Tag
414
1
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,30*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,39*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
E2.626-2Z/C3
ab € 2,02*
Zubehör
SKF
626-2Z/C3
ab € 1,31*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.697,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.