Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GM-FUSS KE 115 X 115 x 40 MAX 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10192930
Hersteller:
     Effbe
Herst.-Nr.:
     FB64000433 KE 10-0/0 EFFBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenaufstellung KE
Maschinenfuß
Maschinenfüsse
Schwingungen isolieren
Maschinenfuß KE 10 B 115 L 115 H 40 max Belastung 23 kN Wkst Guss KE 10-0/0 EFFBE
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Nivellierhöhe:
-4/+4 mm
Breite:
115 mm
Länge:
115 mm
Belastung:
max. 5000 KGM
Herstellerbezeichnung:
KE 10 - 0/0 Metall
Hersteller:
EFFBE
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.