Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technicoll® 9413 2K MMA Klebstoff 50ml DK 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10195191
Hersteller:
     Ruderer Klebetechnik
Herst.-Nr.:
     16195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Technicoll 9413 2K-MMA-Klebstoff Zaehelastisch, schnell haertend und medienbestaendig Doppelkartusche a 50 gr. Bevorzugte Lagertemperatur bei ca. +4 °C ehemals Technicoll 9409-1
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Doppelkartusche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
gelblich
Typ:
technicoll 9413
Technologie:
2-K
Hersteller:
technicoll
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten | k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, technicoll, Strukturklebstoff, Klebstoff, 9413
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,21*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.